Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.016.0006 Socket Cap Screw Standard M1.6-0.35 X 6, 100PK | AB7DDK 22TZ29

APPROVED VENDOR M07000.016.0006 Dugósapka csavar szabványos M1.6-0.35 X 6, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7DDK Típus: M07000.016.0006Cross Ref: 22TZ29 / 42GD54
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
€16.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM1.6-0.35
Meghajtó mérete1.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3mm
Fejmagasság1.6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt6mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M1.6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza6"
Menetméret0.35mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.016.0006 Dugósapka csavar szabványos M1.6-0.35 X 6, 100PK
€16.26 /csomag