Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M04160.100.0120 Hatlapfejű csavar M10 X 1.25, 120 mm hosszú, 25 PK | AB8TPA 29DH44

APPROVED VENDOR M04160.100.0120 Hatlapfejű csavar M10 X 1.25, 120 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB8TPA Típus: M04160.100.0120Kereszthivatkozás: 29DH44 / 42GC66

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€120.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.25
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Hossza a feje alatt120mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz26mm
Számított terhelés940 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza26mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.86
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.100.0120 Hatlapfejű csavar M10 X 1.25, 120 mm hosszú, 25 PK
€120.96 /csomag