Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M04104.240.0130 Hatlapfejű csavar M24 x 3, 130 mm hosszú, 5PK | AB7BJA 22TM52

APPROVED VENDOR M04104.240.0130 Hatlapfejű csavar M24 x 3, 130 mm hosszú, 5 PK

Raktáron
Tétel: AB7BJA Típus: M04104.240.0130Keresztszám: 22TM52 / 42FZ92

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€95.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24 x 3
ÁtmérőM24
befejezSárga horganyzott
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság15mm
fej típusaHex
Fej szélessége36mm
Hossza a feje alatt130mm
AnyagAcél
Min. Menethossz60mm
Számított terhelés940 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság1040 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret3mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7778
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04104.240.0130 Hatlapfejű csavar M24 x 3, 130 mm hosszú, 5 PK
€95.28 /csomag