Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01301.080.0001 Hex Nut Steel M8 X 1.25Mm, 100PK | AB7EXJ 22UK86

APPROVED VENDOR M01301.080.0001 Hatlapfejű anya acél M8 X 1.25 mm, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB7EXJ Típus: M01301.080.0001Keresztszám: 22UK86 / 42FX99
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
€10.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
befejezcink
Fokozatclass 8.8
Magasság6.5mm
AnyagAcél
Ingatlan osztály8.8
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4959
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.080.0001 Hatlapfejű anya acél M8 X 1.25 mm, 100PK
€10.10 /csomag