Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M01300.030.0001 Hatlapfejű anya horganyzott M3 X 0.50Mm, 100PK | AB8LFZ 26KR85

APPROVED VENDOR M01300.030.0001 Hatlapfejű anya horganyzott M3 X 0.50 mm, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8LFZ Típus: M01300.030.0001Cross Ref: 26KR85 / 42FX75
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
€3.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Magasság2.4mm
AnyagSzénacél
Ingatlan osztály8.8
Rockwell Keménység30
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetric
Szélesség5.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.030.0001 Hatlapfejű anya horganyzott M3 X 0.50 mm, 100PK
€3.51 /csomag