JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M01210.360.0090 Hatlapfejű csavar M36 x 4, 90 mm hosszú, 5PK | AB8TMN 29DH09

APPROVED VENDOR M01210.360.0090 Hatlapfejű csavar M36 x 4, 90 mm hosszú, 5 PK

Raktáron
Tétel: AB8TMN Típus: M01210.360.0090Keresztszám: 29DH09 / 156M85

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€238.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM36 x 4
ÁtmérőM36
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság22.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége55mm
Hossza a feje alatt90mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz90mm
Számított terhelés660 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
Menetméret4mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.360.0090 Hatlapfejű csavar M36 x 4, 90 mm hosszú, 5 PK
€238.18 /csomag