Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M01210.200.0035 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat M20 X 2.50, 35 mm hosszú, 10 PK | AE7WEZ 6AV83

APPROVED VENDOR M01210.200.0035 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M20 x 2.50, 35 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE7WEZ Típus: M01210.200.0035Keresztszám: 6AV83 / 42FX40

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€39.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt35mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz35mm
Számított terhelés87,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,350 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4386
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.200.0035 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M20 x 2.50, 35 mm hosszú, 10 PK
€39.03 /csomag