Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.120.0016 Hex Cap Screw M12 x 1.75, 16mm Length, 50PK | AB7BLK 22TN12

APPROVED VENDOR M01210.120.0016 Hatlapfejű csavar M12 x 1.75, 16 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: AB7BLK Típus: M01210.120.0016Keresztszám: 22TN12 / 42FW82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt16mm
AnyagAcél
Min. Menethossz16mm
Számított terhelés640 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C32
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4386
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.120.0016 Hatlapfejű csavar M12 x 1.75, 16 mm hosszú, 50 PK
€34.65 /csomag