Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.040.0035 Hex Cap Screw Grade 5 M4 x 0.70, 35mm Length, 100PK | AE7VWM 6AU69

APPROVED VENDOR M01210.040.0035 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M4 x 0.70, 35 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7VWM Típus: M01210.040.0035Keresztszám: 6AU69 / 42FV99
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
€19.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
ÁtmérőM4
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság2.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége7mm
Hossza a feje alatt35mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz35mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3542
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.040.0035 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M4 x 0.70, 35 mm hosszú, 100 PK
€19.14 /csomag