Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01070.160.0035 Hex Cap Screw M16 x 1.50, 35mm Length, 25PK | AB8EPW 25DJ77

APPROVED VENDOR M01070.160.0035 Hatlapfejű csavar M16 x 1.50, 35 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB8EPW Típus: M01070.160.0035Keresztszám: 25DJ77 / 42FR87

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€106.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16 x 1.5
ÁtmérőM16
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10mm
fej típusaHex
Fej szélessége24mm
Hossza a feje alatt35mm
AnyagAcél
Min. Menethossz35mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.160.0035 Hatlapfejű csavar M16 x 1.50, 35 mm hosszú, 25 PK
€106.37 /csomag