Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Hex Cap Screw M14 x 1.50, 25mm Length, 50PK | AB8EPL 25DJ68

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Hatlapfejű csavar M14 x 1.50, 25 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB8EPL Típus: M01070.140.0025Keresztszám: 25DJ68 / 42FR78
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
€151.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14 x 1.5
ÁtmérőM14
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság8.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége21mm
Hossza a feje alatt25mm
AnyagAcél
Min. Menethossz25mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Hatlapfejű csavar M14 x 1.50, 25 mm hosszú, 50 PK
€151.73 /csomag