Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M01060.240.0090 Hatlapfejű csavar M24 x 2, 90 mm hosszú, 5PK | AB8TLX 29DG93

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Hatlapfejű csavar M24 x 2, 90 mm hosszú, 5 PK

Raktáron
Tétel: AB8TLX Típus: M01060.240.0090Keresztszám: 29DG93 / 42FR54
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
€8.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24-1.5
ÁtmérőM24
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság15mm
fej típusaHex
Hossza a feje alatt90mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz54mm
Számított terhelés660 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza54mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9296
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Hatlapfejű csavar M24 x 2, 90 mm hosszú, 5 PK
€8.08 /csomag