Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LT12036RV Fúrópersely L típusú Fúróméret 1-1/2 In | AA4LHX 12T825

APPROVED VENDOR LT12036RV fúrópersely L típusú fúróméret 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4LHX Típus: LT12036RVKereszthivatkozás: 12T825

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró persely
Persely típusaFej nélküli bélés vékony fal
Koncentrikus tolerancia0.0005 "TIR max
Fúró méret1.5 "
befejezACÉL
KeménységRC 62-64
Belül Dia.1.5 "
Belül Dia. Megértés+0.0006 - +0.0010 "
Anyag52100 átkeményedett
Dia kívül.1.875 "
Dia-n kívül Megértés+0.0023 - +0.0019 "
Teljes hossz2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2817
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)4.76
Hajószélesség (cm)4.76
HS-kód8207907585
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellDia-n kívül MegértésPersely típusaKoncentrikus toleranciaTeljes hosszFúró méretBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H136BA Fúrópersely H típusú Fúróméret # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "Fej nyomja meg a Fit gombot0.0003 "TIR max3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett€88.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H138AA Fúrópersely H típusú Fúróméret # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "Fej nyomja meg a Fit gombot0.0003 "TIR max1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett€101.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H138AM Fúrópersely H típusú fúróméret # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138 AM+0.0015 - +0.0012 "Fej nyomja meg a Fit gombot0.0003 "TIR max1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett€91.37
JÓVÁHAGYOTT H138AR ELADÓ H típusú fúró persely # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "Fej nyomja meg a Fit gombot0.0003 "TIR max1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett€91.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H138BJ Fúrópersely H típusú Fúróméret # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "Fej nyomja meg a Fit gombot0.0003 "TIR max1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett€94.16
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ H138CX H típusú fúrópersely, fúróméret 2.45 mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "Fej nyomja meg a Fit gombot0.0003 "TIR max1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett€28.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H14416RF Fúrópersely H típusú Fúróméret 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "Fej nyomja meg a Fit gombot0.0005 "TIR max1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002 - +.0006 "52100 átkeményedett€66.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LT12036RV fúrópersely L típusú fúróméret 1-1/2 hüvelyk
€54.63 /Mértékegység