Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK75024EA Kétvégű menetes csap 3/4-16 alumínium | AB9JUQ 2DLW9

APPROVED VENDOR LINK75024EA Kétvégű menetes csap 3/4-16 alumínium

Raktáron
Tétel: AB9JUQ Modell: LINK75024EAKereszthivatkozás: 2DLW9
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
€68.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz24 "
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)3.625 "
Menet hossza (B)3.625 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret3 / 4-16
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK75024EA Kétvégű menetes csap 3/4-16 alumínium
€68.37 /Mértékegység