Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK43706IA Kétvégű belső menetes csap 7/16-20 | AB9JVA 2DLX9

APPROVED VENDOR LINK43706IA Kétvégű belső menetes csap 7/16-20

Raktáron
Tétel: AB9JVA Modell: LINK43706IAKereszthivatkozás: 2DLX9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€27.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű belső menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz6"
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.375 "
Menet hossza (B)1.375 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret7 / 16-20
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK43706IA Kétvégű belső menetes csap 7/16-20
€27.03 /Mértékegység