Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LC-8003 Lámpaváltó | AD2VVF 3V692

APPROVED VENDOR LC-8003 lámpaváltó

Raktáron
Tétel: AD2VVF Modell: LC-8003Kereszthivatkozás: 3V692
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
€160.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLámpaváltó
Lámpa típusaBR / R30, BR / R40, PAR30, PAR38, ER30, ER40
típusGumival bevont ujjak harisnyakötő rugóval
Watts50–500 Izzó; 39–175 Merkúr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)15.29
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusatípusWattsÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LC-7005 lámpaváltó | AB9GKN 2D009 LC-7005R52, R57Gumival bevont ujjak harisnyakötő rugóval500 - 1000 Izzó€51.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LC-8001 lámpaváltó 15-100 W | AD2VVD 3V690 LC-8001A15, A17, A19, G16-1/2, G18-1/2Gumival bevont ujjak harisnyakötő rugóval15 - 100 Izzó€119.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LC-8002 Lámpaváltó 25-500 W | AD2VVE 3V691 LC-8002A19, A21, A23, P25, PS25, PS30, PS35, G25, G30, FLE20, T19Gumival bevont ujjak harisnyakötő rugóval25 - 500 Izzó€83.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LC-8004 lámpaváltó | AD2VVG 3V693 LC-8004R40, R52, RB52Gumi tapadókorong75 - 1000 Izzó€135.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LC-8005 lámpaváltó | AD2VVH 3V694 LC-8005PAR30, PAR36, PAR38Gumi tapadókorong25-150 izzólámpa; 39-175 MH€50.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LC-8006 lámpaváltó | AD2VVJ 3V695 LC-8006R20, R30, ER30, PAR20Gumi tapadókorong30–75 Izzó; 39 MH€48.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LC-6002 eltávolító lámpatalp | AD2VVL 3V699 LC-6002-Törött lámpatalp eltávolító-€47.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LC-8003 lámpaváltó
€160.55 /Mértékegység