Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1RBF6 Reteszelő biztonsági Hasp acél 1-3/4 hüvelyk hosszúság | AB3AWP

BATTALION 1RBF6 reteszelő biztonsági hasp acél 1-3/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3AWP Modell: 1RBF6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€3.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó szem Hasp
befejezSárgaréz bevonattal
Hasp stílusRögzítő biztonság
Magasság13 / 16 "
Hossz1.75 "
AnyagAcél
Max. Bilincs Dia.5 / 16 "
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságTételHosszStanley osztály számaStanley EDP-számÁr
BATTALION 1RBF8 Reteszelő biztonsági Hasp acél 3-1/4 hüvelyk hosszúság | AB3AWQ 1RBF8Sárgaréz bevonattal3 9 / 32 "Forgó szem Hasp3.25 "--€4.13
BATTALION 1RBG1 Reteszelő biztonsági pánt acél 1-3/4 hüvelyk hosszúság | AB3AWR 1RBG1Horganyzott13 / 16 "Forgó szem Hasp1.75 "--€0.68
BATTALION 1RBG3 reteszelő biztonsági pánt acél 3-1/4 hüvelyk hosszúság | AB3AWU 1RBG3Fekete1.5 "Forgó szem Hasp3.25 "--€0.73
BATTALION 1RBG6 Reteszelő biztonsági pánt acél 2-1/2 hüvelyk hosszúság | AB3AWX 1RBG6Galvanizált2.437 "Forgó szem Hasp2.5 "---
ajánlatkérés
BATTALION 1RBH1 Reteszelőoszlop Biztonsági Hasp Acél 6 hüvelyk hosszúság | AB3AXA 1RBH1Galvanizált2"Forgó szem Hasp6"--€18.69
BATTALION 1RBN6 Reteszelő forgó biztonsági Hasp 6 hüvelyk hosszúság | AB3AYC 1RBN6Horganyzott1.75 "Forgó szem Hasp6"--€11.69
BATTALION 1RBP2 Reteszelő forgó biztonsági Hasp 4-1/2 hüvelyk hosszúság | AB3AYH 1 2 rubelGalvanizált1.5 "Forgó szem Hasp4.5 "--€11.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1RBF6 reteszelő biztonsági hasp acél 1-3/4 hüvelyk hosszúság
€3.46 /Mértékegység