Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ DHO-9ST PA rögzítőgyűrű belső furatátmérő 9 mm, 100 PK | AE3KMP 5DU62

APPROVED VENDOR DHO-9ST PA rögzítőgyűrű belső furatátmérő 9mm, 100PK

Raktáron
Tétel: AE3KMP Modell: DHO-9ST PAKereszthivatkozás: 5DU62

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€24.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.20mm
Illik a Groove Dia-hez.9.40mm
Megfelel a horony szélességének0.9mm
Bore Dia számára.9mm
Ingyenes OD9.80mm
Groove Dia. Megértés+ 0.09 mm
Hole Dia.1mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-54
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.8 mm
Vastagsági tolerancia-0.050mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-9ST PA rögzítőgyűrű belső furatátmérő 9mm, 100PK
€24.22 /csomag