Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR DHO-32ST PA Retaining Ring Internal Bore Diameter 32Mm, 25PK | AE3KNP 5DU85

APPROVED VENDOR DHO-32ST PA rögzítőgyűrű belső furatátmérő 32mm, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3KNP Modell: DHO-32ST PAKereszthivatkozás: 5DU85

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€21.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.85mm
Illik a Groove Dia-hez.33.70mm
Megfelel a horony szélességének1.3mm
Bore Dia számára.32mm
Ingyenes OD34.40mm
Groove Dia. Megértés+ 0.25 mm
Hole Dia.2.5mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-54
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1.2mm
Vastagsági tolerancia-0.060mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-32ST PA rögzítőgyűrű belső furatátmérő 32mm, 25PK
€21.60 /csomag