APPROVED VENDOR BF10003/424AP Foam Rubber Silicone 3/4 Inch 24 x 24 Inch | AB6BMF 20Y103

APPROVED VENDOR BF10003/424AP habszilikon 3/4 hüvelyk 24 x 24 hüvelyk

Cikkszám: AB6BMF Típus: BF10003/424APKereszthivatkozás: 20Y103

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabszivacs
Háttér típusaAkril ragasztó
színekfehér
nyúlás90
befejezAkril ragasztó
Hossz24 "
Anyagszilikon
Max. Hőmérséklet392 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-67 ° F
Szakítószilárdság35 PSI
Vastagság3 / 4 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/161212 Habszilikon 1/16 hüvelyk. 12 x 12 hüvelyk | AB6BKQ 20Y065 BF10001 / 161212Egyik sem12 "1 / 16 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/1612AP habszilikon 1/16 hüvelyk. 12 x 12 hüvelyk | AB6BKR 20Y066 BF10001 / 1612APAkril ragasztó12 "1 / 16 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/162424 Habszilikon 1/16 hüvelyk. 24 x 24 hüvelyk | AB6BKT 20Y067 BF10001 / 162424Egyik sem24 "1 / 16 "24 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/1624AP habszilikon 1/16 hüvelyk. 24 x 24 hüvelyk | AB6BKU 20Y068 BF10001 / 1624APAkril ragasztó24 "1 / 16 "24 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/163636 Habszilikon 1/16 hüvelyk 36 x 36 hüvelyk | AB6BKV 20Y069 BF10001 / 163636Egyik sem36 "1 / 16 "36 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/1636AP habszilikon 1/16 hüvelyk 36 x 36 hüvelyk | AB6BKW 20Y070 BF10001 / 1636APAkril ragasztó36 "1 / 16 "36 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/21212 habszilikon 1/2 hüvelyk 12 x 12 hüvelyk | AB6BKX 20Y071 BF10001 / 21212Egyik sem12 "1 / 2 "12 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR BF10003/424AP habszilikon 3/4 hüvelyk 24 x 24 hüvelyk