JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/1612AP habszilikon 1/16 hüvelyk. 12 x 12 hüvelyk | AB6BKR 20Y066

APPROVED VENDOR BF10001/1612AP habszilikon 1/16 hüvelyk. 12 x 12 hüvelyk

Tétel: AB6BKR Típus: BF10001/1612APKereszthivatkozás: 20Y066

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabszivacs
Háttér típusaAkril ragasztó
színekfehér
nyúlás90
befejezAkril ragasztó
Hossz12 "
Anyagszilikon
Max. Hőmérséklet392 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-67 ° F
Szakítószilárdság35 PSI
Vastagság1 / 16 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/161212 Habszilikon 1/16 hüvelyk. 12 x 12 hüvelyk | AB6BKQ 20Y065 BF10001 / 161212Egyik sem12 "1 / 16 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/162424 Habszilikon 1/16 hüvelyk. 24 x 24 hüvelyk | AB6BKT 20Y067 BF10001 / 162424Egyik sem24 "1 / 16 "24 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/1624AP habszilikon 1/16 hüvelyk. 24 x 24 hüvelyk | AB6BKU 20Y068 BF10001 / 1624APAkril ragasztó24 "1 / 16 "24 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/163636 Habszilikon 1/16 hüvelyk 36 x 36 hüvelyk | AB6BKV 20Y069 BF10001 / 163636Egyik sem36 "1 / 16 "36 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/1636AP habszilikon 1/16 hüvelyk 36 x 36 hüvelyk | AB6BKW 20Y070 BF10001 / 1636APAkril ragasztó36 "1 / 16 "36 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/21212 habszilikon 1/2 hüvelyk 12 x 12 hüvelyk | AB6BKX 20Y071 BF10001 / 21212Egyik sem12 "1 / 2 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BF10001/212AP habszilikon 1/2 hüvelyk 12 x 12 hüvelyk | AB6BKY 20Y072 BF10001 / 212APAkril ragasztó12 "1 / 2 "12 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR BF10001/1612AP habszilikon 1/16 hüvelyk. 12 x 12 hüvelyk