Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AN960-C1216 Lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes, 10PK-hoz illeszkedik | AB9KJH 2DNP9

APPROVED VENDOR AN960-C1216 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB9KJH Modell: AN960-C1216Kereszthivatkozás: 2DNP9
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
€45.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMil Spec Alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.0.765 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.312 "
csomag súlya0.8
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.08–0.1 ”
típusKatonai előírások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS15795-824 Lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél 7/8 hüvelykbe illeszkedik | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108–0.16 ”€15.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS15795-825 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél 7/8 hüvelykbe illeszkedik | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136–0.192 ”€15.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS15795-826 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél 1 bemenettel | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108–0.16 ”€10.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ NAS1149-C1690R lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél 1 in | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082–0.098 ”€11.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR AN960-C1216 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes, 10 PK
€45.13 /csomag