Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 87R250DPSO Dübelcsapos ötvözött acél 7/8 X 2 1/2 L, 10PK | AF2MQF 6VKE7

APPROVED VENDOR 87R250DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 7/8 x 2 1/2 l, 10 PK

Raktáron
Tétel: AF2MQF Modell: 87R250DPSOKereszthivatkozás: 6VKE7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€323.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Dia. Megértés+/-. 0001 "
Átmérő0.875 "
Dupla nyíróerő (font)180400
befejezFekete
Hosszúság tolerancia+/-. 010 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő7 / 8 "
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységRC 50-58
Egyetlen nyíróerő (font)90200
Egyetlen nyíróerő (PSI)150000
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 87R250DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 7/8 x 2 1/2 l, 10 PK
€323.47 /csomag