APPROVED VENDOR 82AP10X1/4 Machine Screw Pan 10-32 X 1/4 Inch Length, 12000PK | AC6VXL 36M026

APPROVED VENDOR 82AP10X1/4 gépi csavartányér 10-32 x 1/4 hüvelykes hosszúság, 12000PK

Raktáron
Tétel: AC6VXL Típus: 82AP10X1/4Kereszthivatkozás: 36M026

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,539.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.133 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 min.
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.464
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 82AP10X1/4 gépi csavartányér 10-32 x 1/4 hüvelykes hosszúság, 12000PK
€2,539.37 /csomag