Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO120VHPDF Miniature Circuit Breaker, 1 Phase, Arc-Fault Protection | CE6HQK

SQUARE D QO120VHPDF miniatűr megszakító, 1 fázis, ívhiba védelem

Raktáron
Tétel: CE6HQK Modell: QO120VHPDF
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
€144.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők20
frame típusaQO
Pólusok száma1
Feszültség120
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)12.04
Hajó hossza (cm)7.21
Hajószélesség (cm)1.88
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D QO120VHPDF megszakító a túlterhelések, rövidzárlatok és ívhibák észlelésére
    • 40 Celsius fokos környezeti hőmérsékletre kalibrált hőmágneses kioldóelem, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít
    • Visi-Trip jelző a kioldási állapot vizuális jelzéséhez
    • Dugaszolható kivitel nyomólemezes csatlakozókkal, hogy egy vagy két vezetékes végződést biztosítson, 14 és 8 AWG közötti méretű alumínium és réz vezetékekhez

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D SQUARE D QO115K dugaszolható megszakító, 10 kAIC, 240 V, 15 A, 1 pólusú | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K öntött tokos megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL távvezérelt megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K öntött tokos megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 öntött házas megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 2 pólusú szabványos kioldó áramköri megszakító, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 miniatűr megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO120VHPDF miniatűr megszakító, 1 fázis, ívhiba védelem
€144.82 /Mértékegység