Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 822675G Hex Cap Screw Grade 8 7/16-14 X 3-1/2, 25PK | AB6QCV 22A432

APPROVED VENDOR 822675G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 7/16-14 X 3-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AB6QCV Modell: 822675GKereszthivatkozás: 22A432

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€62.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Átmérő7 / 16 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.15 / 16 "
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaKarima
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7318158069
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HVHS.000059.50 Hatlapfejű csavar B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Egyszerű-B725 / 64 "Nehéz, súlyos1 1 / 16 "€95.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HVHS.000104.50 Hatlapfejű csavar B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Egyszerű-B725 / 64 "Nehéz, súlyos1 1 / 16 "€133.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 822675G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 7/16-14 X 3-1/2, 25PK
€62.62 /csomag