Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 822415G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 1-3/4, 15PK | AB6QEJ 22A468

APPROVED VENDOR 822415G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-16 X 1-3/4, 15PK

Raktáron
Tétel: AB6QEJ Modell: 822415GKereszthivatkozás: 22A468
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
€154.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.1.593
Fokozat8
Fejmagasság47 / 64 "
fej típusaKarima
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 822415G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-16 X 1-3/4, 15PK
€154.83 /csomag