JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 81AP10X1-1/2 Gépi csavartányér 10-32 X 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 4000PK | AC6VXF 36M021

APPROVED VENDOR 81AP10X1-1/2 gépi csavartányér 10-32 x 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 4000PK

Raktáron
Tétel: AC6VXF Model: 81AP10X1-1/2Kereszthivatkozás: 36M021

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,483.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.11 "
fej típusaKenyér
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 min.
Menet hossza1.5 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.23
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 81AP10X1-1/2 gépi csavartányér 10-32 x 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 4000PK
€2,483.20 /csomag