APPROVED VENDOR 81AF10X1/2 Machine Screw Flat 10-32 X 1/2 Inch Length, 10000PK | AC6VXD 36M019

APPROVED VENDOR 81AF10X1/2 gépcsavar lapos 10-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 10000PK

Raktáron
Tétel: AC6VXD Modell: 81AF10X1/2Kereszthivatkozás: 36M019

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,443.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 min.
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.495
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 81AF10X1/2 gépcsavar lapos 10-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 10000PK
€2,443.53 /csomag