JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7404L-0188X3612 habszilikon 3/16 x 36 x 36 hüvelyk | AC8AUZ 39G055

APPROVED VENDOR 7404L-0188X3612 habszilikon 3/16 x 36 x 36 hüvelyk

Tétel: AC8AUZ Típus: 7404L-0188X3612Kereszthivatkozás: 39G055

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabszivacs
Háttér típusaAkril ragasztó
színeknarancs
nyúlás300%
befejezTexturált
Hossz36 "
Anyagszilikon
Max. Hőmérséklet450 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-103 ° F
Szakítószilárdság150 PSI
Vastagság3 / 16 "
típusZárt cella
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)92.71
HS-kód4016930000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 7404L-0063X1211 habgumi szilikon 1/16 x 12 x 12 In | AC8AUG 39G038 7404L-0063X1211Egyszerű12 "1 / 16 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 7404L-0063X1212 habgumi szilikon 1/16 x 12 x 12 In | AC8AUH 39G039 7404L-0063X1212Akril ragasztó12 "1 / 16 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 7404L-0063X2411 habgumi szilikon 1/16 x 24 x 24 In | AC8AUJ 39G040 7404L-0063X2411Egyszerű24 "1 / 16 "24 "€191.58
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 7404L-0063X2412 habgumi szilikon 1/16 x 24 x 24 In | AC8AUK 39G041 7404L-0063X2412Akril ragasztó24 "1 / 16 "24 "€274.56
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 7404L-0063X3611 habgumi szilikon 1/16 x 36 x 36 In | AC8AUL 39G042 7404L-0063X3611Egyszerű36 "1 / 16 "36 "€331.46
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 7404L-0063X3612 habgumi szilikon 1/16 x 36 x 36 In | AC8AUM 39G043 7404L-0063X3612Akril ragasztó36 "1 / 16 "36 "€409.02
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 7404L-0125X1211 habgumi szilikon 1/8 x 12 x 12 In | AC8AUN 39G044 7404L-0125X1211Egyszerű12 "1 / 8 "12 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 7404L-0188X3612 habszilikon 3/16 x 36 x 36 hüvelyk