Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 7224SS Thumb Nut 10-32, 5PK | AB2ZEQ 1PY12

APPROVED VENDOR 7224SS hüvelykujj 10-32, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2ZEQ Modell: 7224SSKereszthivatkozás: 1PY12
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
€75.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.13 / 32 "
Alapmagasság3 / 16 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 32-
befejezPasszivált
Fokozat18-8
Fejmagasság5 / 32 "
Magasság11 / 32 "
Hex méret1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHex hüvelykujj
Teljes magasság11 / 32 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11 / 32 "
Menet típusaUNC
típusHex stílus 3
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 7224SS hüvelykujj 10-32, 5PK
€75.78 /csomag