Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7221SS Orsóanya 6-32, 5PK | AB2YNR 1PU90

APPROVED VENDOR 7221SS hüvelykujj 6-32, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2YNR Modell: 7221SSKereszthivatkozás: 1PU90
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
€29.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.11 / 32 "
Alapmagasság5 / 32 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 6 32-
befejezPasszivált
Fokozat18-8
Fejmagasság1 / 8 "
Magasság9 / 32 "
Hex méret3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHex hüvelykujj
Teljes magasság9 / 32 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza9 / 32 "
Menet típusaUNC
típusHex stílus 3
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 7221SS hüvelykujj 6-32, 5PK
€29.14 /csomag