Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7216SS Orsóanya 1/4-20, 5PK | AB2YMX 1PU71

APPROVED VENDOR 7216SS hüvelykujj 1/4-20, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2YMX Modell: 7216SSKereszthivatkozás: 1PU71
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
€73.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.15 / 32 "
Alapmagasság7 / 32 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezPasszivált
Fokozat18-8
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság5 / 32 "
Magasság3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaKerek recézett hüvelyes anya
Teljes magasság3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menet típusaUNC
típusKerek göndörített stílus 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 7216SS hüvelykujj 1/4-20, 5PK
€73.45 /csomag