Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6XC39 akasztócső EMT 1 hüvelykes - 100 db-os csomag | AF2QEE

APPROVED VENDOR 6XC39 akasztócső EMT 1 hüvelykes - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2QEE Modell: 6XC39
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
€14.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték és csőfogas
EMT méret1 In.
befejezEgyik sem
Hossz2 23 / 64 "
AnyagAcél
Névleges vezeték / cső1"
Merev / csőméret (hüvelyk)1
Acél vastagsága0.045 In.
AlkategóriaVezeték és kábel akasztók
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód7326908530
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6XC39 akasztócső EMT 1 hüvelykes - 100 db-os csomag
€14.04 /Mértékegység