Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEE1 Állítható ventilátor kapcsoló 90-130 | AF2HYA

APPROVED VENDOR 6UEE1 állítható ventilátor kapcsoló 90-130

Raktáron
Tétel: AF2HYA Modell: 6UEE1
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
€34.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Disc vezérlés
1. áramkör kapcsolója bezárul @ (F)90 a 130
1. áramkör kapcsolója megnyílik @ (F)70 a 110
Mélység1-3 / 4 "
Differenciális20
Magasság1.25 "
Induktív erősítők @ 120 V14
Induktív erősítők @ 240 V10
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125
Ellenálló erősítők @ 120V25
Váltás műveletZárja be a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Temp. Hatótávolság70-130 F
típusÁllítható ventilátor
Feszültség tartomány120 a 240
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.71
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.52
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ellenállóképesség 240V (25)

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEE2 Állítható ventilátor kapcsoló 140-180 | AF2HYB 6UEE2120-180 F€34.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE1 állítható ventilátor kapcsoló 90-130
€34.51 /Mértékegység