Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEE2 Állítható ventilátor kapcsoló 140-180 | AF2HYB

APPROVED VENDOR 6UEE2 állítható ventilátor kapcsoló 140-180

Raktáron
Tétel: AF2HYB Modell: 6UEE2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€34.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Disc vezérlés
1. áramkör kapcsolója bezárul @ (F)140 a 180
1. áramkör kapcsolója megnyílik @ (F)120 a 160
Mélység1-3 / 4 "
Differenciális20
Magasság1.25 "
Induktív erősítők @ 120 V14
Induktív erősítők @ 240 V10
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125
Ellenálló erősítők @ 120V25
Váltás műveletZárja be a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Temp. Hatótávolság120-180 F
típusÁllítható ventilátor
Feszültség tartomány120 a 240
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ellenállóképesség 240V (25)

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEE1 Állítható ventilátor kapcsoló 90-130 | AF2HYA 6UEE170-130 F€34.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE2 állítható ventilátor kapcsoló 140-180
€34.51 /Mértékegység