Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6RDA3 Tee 2 hüvelykes vörös sárgaréz | AF2CMQ

APPROVED VENDOR 6RDA3 Tee 2 hüvelykes vörös sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2CMQ Modell: 6RDA3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€184.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY6 Tee Red Bras 1/8 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UGZ 1KULCS61 / 8 "€8.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY8 Tee Red Bras 1/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHA 1KULCS81 / 4 "€12.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ1 Tee Red Bras 3/8 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "€16.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ3 Tee Red Bras 1/2 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHC 1VEZ31 / 2 "€18.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ5 Tee Red Bras 3/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "€25.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ7 Tee Red Brass, 1 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHE 1VEZ71"€53.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ9 Tee Red Brass 1 1/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "€76.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6RDA3 Tee 2 hüvelykes vörös sárgaréz
€184.37 /Mértékegység