Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P871 2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCQ

APPROVED VENDOR 6P871 Csavarcső 2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE9ZCQ Modell: 6P871
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
€9.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz3"
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóIgen
Csőméret2"
menetrend40
típusElektromos ellenállás hegesztése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKP2 Cső 2 hüvelyk 3 hüvelyk horganyzott acél AB3DJN 1RKP23"Galvanizált acél2500 psi @ 150 fok F160€61.07
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKP3 Cső 2 hüvelyk 4 hüvelyk horganyzott acél | AB3DJP 1RKP34"Galvanizált acél2500 psi @ 150 fok F160€66.77
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKP4 Cső 2 hüvelyk 6 hüvelyk horganyzott acél | AB3DJQ 1RKP46"Galvanizált acél2500 psi @ 150 fok F160€73.59
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P869 2 hüvelykes szorítóburkolat horganyzott hegesztett acélból AE9ZCN 6P869közelHorganyzott hegesztett acél500 psi40€10.82
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P873 Csipke 2 hüvelyk 4 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCT 6P8734"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€16.26
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P877 2 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCX 6P8776"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€26.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6P871 Csavarcső 2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél
€9.76 /Mértékegység