Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKP2 Cső 2 hüvelyk 3 hüvelyk horganyzott acél AB3DJN

APPROVED VENDOR 1RKP2 mellbimbó 2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB3DJN Modell: 1RKP2
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
€61.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz3"
AnyagGalvanizált acél
Max. Nyomás2500 psi @ 150 fok F
Fém detektálhatóIgen
Csőméret2"
menetrend160
WOG (PSI)2500 @ 150 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKP3 Cső 2 hüvelyk 4 hüvelyk horganyzott acél | AB3DJP 1RKP34"Galvanizált acél2500 psi @ 150 fok F160€66.77
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKP4 Cső 2 hüvelyk 6 hüvelyk horganyzott acél | AB3DJQ 1RKP46"Galvanizált acél2500 psi @ 150 fok F160€73.59
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P869 2 hüvelykes szorítóburkolat horganyzott hegesztett acélból AE9ZCN 6P869közelHorganyzott hegesztett acél500 psi40€10.82
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P871 2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCQ 6P8713"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€9.76
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P873 Csipke 2 hüvelyk 4 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCT 6P8734"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€16.26
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P877 2 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCX 6P8776"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€26.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKP2 mellbimbó 2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott acél
€61.07 /Mértékegység