Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P869 2 hüvelykes szorítóburkolat horganyzott hegesztett acélból AE9ZCN

APPROVED VENDOR 6P869 csonk, 2 hüvelyk, horganyzott hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE9ZCN Modell: 6P869
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
€9.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hosszközel
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóIgen
Csőméret2"
menetrend40
típusElektromos ellenállás hegesztése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKP2 Cső 2 hüvelyk 3 hüvelyk horganyzott acél AB3DJN 1RKP23"Galvanizált acél2500 psi @ 150 fok F160€81.74
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKP3 Cső 2 hüvelyk 4 hüvelyk horganyzott acél | AB3DJP 1RKP34"Galvanizált acél2500 psi @ 150 fok F160€89.38
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1RKP4 Cső 2 hüvelyk 6 hüvelyk horganyzott acél | AB3DJQ 1RKP46"Galvanizált acél2500 psi @ 150 fok F160€98.53
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P871 2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCQ 6P8713"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€10.66
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P873 Csipke 2 hüvelyk 4 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCT 6P8734"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€14.01
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6P877 2 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZCX 6P8776"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€22.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6P869 csonk, 2 hüvelyk, horganyzott hegesztett acél
€9.32 /Mértékegység