JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6NEZ3 rúd Uhmw-pe fehér 5-1/2 hüvelyk átmérő x 10 láb hosszúság | AE9XTQ

APPROVED VENDOR 6NEZ3 rúd Uhmw-pe fehér 5-1/2 hüvelyk átmérő x 10 láb hosszúság

Tétel: AE9XTQ Modell: 6NEZ3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,440.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő5.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.550 / -0.000 "
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-22 ° F
Szakítószilárdság5800 psi
típusSzűz étel érintkezés fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.21
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3916100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB4 Rúd Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUU 1UXB43.5 "+ 0.350 / -0.000 "1 ft.€72.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB5 Rúd Uhmw-pe fehér 3 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUV 1UXB53.75 "+ 0.375 / -0.000 "1 ft.€87.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB6 rúd Uhmw-pe fehér 4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUW 1UXB64"+ 0.400 / -0.000 "1 ft.€93.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB8 Rúd Uhmw-pe fehér 4 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUX 1UXB84.5 "+ 0.450 / -0.000 "1 ft.€120.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB9 Rúd Uhmw-pe fehér 5 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUY 1UXB95"+ 0.500 / -0.000 "1 ft.€150.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC2 Rúd Uhmw-pe fehér 6 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUZ 1UXC26"+ 0.600 / -0.000 "1 ft.€189.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC3 Rúd Uhmw-pe fehér 6 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QVA 1UXC36.5 "+ 0.650 / -0.000 "1 ft.€292.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6NEZ3 rúd Uhmw-pe fehér 5-1/2 hüvelyk átmérő x 10 láb hosszúság
€1,440.53 /Mértékegység