Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GXC5 Tömlő Bibb Nem Megtört Laza Kulcs 3/4 Mpt | AE9AKM

APPROVED VENDOR 6GXC5 Tömlő Bibb Nem Megtört Laza Kulcs 3/4 Mpt

Raktáron
Tétel: AE9AKM Modell: 6GXC5
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
€20.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHose Bibb
test anyagaSárgaréz
TeljesítésANSI B1.20.1, B1.20.7, B16.18
DesignNem Kink
FogantyúKrómozott
Fogantyú típusaLaza kulcs
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Nyitott magasság2-7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaDesignFogantyúFogantyú típusaBemeneti méretBemeneti típusMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APV7 tömlő kancsó negyed fordulat szabványos 1/2 hüvelyk M | AA8XXN 1APV7SárgarézStandard AlumíniumNegyedfordulat1 / 2 "Forrasztókupa vagy MNPT125 psi€17.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APV8 tömlő kantáros negyedfordulat szabványos 3/4 hüvelykes | AA8XXP 1APV8SárgarézStandard AlumíniumNegyedfordulat3 / 4 "FNPT125 psi€19.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APV9 tömlő kancsó negyed fordulat nincs megtörés 1/2 hüvelyk M | AA8XXQ 1APV9SárgarézNem KinkcinkNegyedfordulat1 / 2 "Forrasztókupa vagy MNPT125 psi€18.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APY1 tömlő, negyedelfordulás, nincs megtörés 3/4 hüvelyk M | AA8XYF 1APY1SárgarézNem KinkcinkNegyedfordulat3 / 4 "MNPT125 psi€17.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APY2 tömlő, negyedfordulat, nincs megtörés 1/2 hüvelyk F | AA8XYG 1APY2SárgarézNem KinkcinkNegyedfordulat1 / 2 "FNPT125 psi€18.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CNT2 tömlő Bibb 1/2 hüvelykes Mnpt Celcon(r) T-fogantyú | AA9DZY 1CNT2Celcon (R)Standard Celcon (R)T-fogantyú1 / 2 "MNPT150 psi€11.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CNT3 tömlő Bibb 3/4 hüvelykes Mnpt Celcon(r) T-fogantyú | AA9DZZ 1CNT3Celcon (R)Standard Celcon (R)T-fogantyú3 / 4 "MNPT150 psi€11.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6GXC5 Tömlő Bibb Nem Megtört Laza Kulcs 3/4 Mpt
€20.55 /Mértékegység