Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GU99 Gépi csavartányér M6 X 1 X 12 L, 25PK | AE8ZWY

APPROVED VENDOR 6GU99 Gépi csavartányér M6 X 1 X 12 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AE8ZWY Modell: 6GU99

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.10.5mm
Fejmagasság4.1mm
fej típusaKenyér
Hossz12 "
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU99 Gépi csavartányér M6 X 1 X 12 L, 25PK
€21.50 /csomag