APPROVED VENDOR 6FVJ2 Drum Dolly 900 Lb. 6 Inch H Up To 55 Gallon | AE8VWW

APPROVED VENDOR 6FVJ2 Drum Dolly 900 Lb. 6 Inch H Up To 55 Gallon

Raktáron
Tétel: AE8VWW Modell: 6FVJ2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€317.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Caster Dia.3"
Görgős anyagpolipropilén
Görgő szélessége1.25 "
színekPiros
Dolly Kapacitás900 font
Dob kapacitásLegfeljebb 55 gal.
Magasság6"
Belül Dia.23.125 "
AnyagAcél
Görgők száma4
Dia kívül.24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCaster Dia.Görgős anyagGörgők számaDia kívül.Görgő szélességeszínekDob kapacitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XUZ8 Drum Dolly 1000 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 30 gallon | AB4GKG 1XUZ8Acél3"poliolefin422.25 "1.25 "Szürke30 gal.€103.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XUZ9 Drum Dolly 1000 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 55 gallon | AB4GKH 1XUZ9Acél3"poliolefin426.375 "1.25 "Szürke55 gal.€107.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XWA1 Drum Dolly 1250 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 55 gallon | AB4GKJ 1XWA1Acél3"poliolefin524.875 "1.25 "Szürke55 gal.€115.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XWA2 Drum Dolly 1400 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 55 gallon | AB4GKK 1XWA2Acél2.875 "Acél525 "1.25 "Szürke55 gal.€157.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J133 Dob Dolly Kapacitás 900 Lb 30 55 Gallon Dob | AD6QXT 48J133polipropilén3"polipropilén524.25 "1.25 "Szürke30, 55 gal.€186.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J135 Dob Dolly Kapacitás 700 Lb 55 Gallon Dob | AD6QXV 48J135Acél3"Acél327-9 / 16 "1 5 / 16 "Kék55 gal.€277.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J136 Dob Dolly Kapacitás 2000 Lb 55 Gallon Dob | AD6QXW 48J136Acél4"polipropilén826-11 / 16 "1.25 "Kék55 gal.€241.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6FVJ2 Drum Dolly 900 Lb. 6 Inch H Up To 55 Gallon
€317.23 /Mértékegység