Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6FAJ3 palack 500 ml 16 uncia keskeny szájú - 12 darabos csomag | AE8RND

APPROVED VENDOR 6FAJ3 palack 500 ml 16 uncia keskeny szájú - 12 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AE8RND Modell: 6FAJ3
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
€118.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás500 ml / 16 oz.
Záró színÁttetsző
ZáróanyagNagy sűrűségű polietilén
Átmérő73mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság170mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete28-415 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3926909910
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellSzájTestszínKapacitásCsavaros záródás méreteAlakSzélességZáró színZáróanyagÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6FAH9 palack 30 ml 1 uncia keskeny száj - 12 darabos csomag | AE8RMZ 6FAH9keskenyÁttetsző30 ml / 1 oz.20-415 mmRound-ÁttetszőNagy sűrűségű polietilén€22.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAJ0 Palack 60 ml 2 uncia keskeny száj - 12 db -os csomag | AE8RNS 6FAJ0keskenyÁttetsző60 ml / 2 oz.20-415 mmRound-ÁttetszőNagy sűrűségű polietilén€31.90
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6FAJ1 palack 125 ml 4 uncia keskeny szájú - 12 darabos csomag | AE8RNB 6FAJ1keskenyÁttetsző125 ml / 4 oz.24-415 mmRound-ÁttetszőNagy sűrűségű polietilén€28.06
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6FAJ2 palack 250 Ml 8 uncia keskeny szájú - 12 darabos csomag | AE8RNC 6FAJ2keskenyÁttetsző250 ml / 8 oz.24-415 mmRound-ÁttetszőNagy sűrűségű polietilén€56.54
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6FAJ4 palack 1000 Ml 32 uncia keskeny száj - 6 darabos csomag | AE8RNE 6FAJ4keskenyÁttetsző1,000 ml / 32 oz.38mmRound-ÁttetszőNagy sűrűségű polietilén€100.22
JÓVÁHAGYOTT VENTOR 6FAJ5 palack 30 ml 1 uncia széles szájjal - 12 darabos csomag | AE8RNF 6FAJ5szélesÁttetsző30 ml / 1 oz.28-415 mmRound-Áttetszőpolipropilén€41.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAJ6 palack 60 ml-es 2 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNG 6FAJ6szélesÁttetsző60 ml / 2 oz.28-415 mmRound-Áttetszőpolipropilén€45.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAJ3 palack 500 ml 16 uncia keskeny szájú - 12 db-os kiszerelés
€118.41 /Mértékegység