Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF3 Kábelkötegelő-rögzítő 4-utas 1.5 x 1.5 hüvelykes - 100 db-os csomag | AE8MZY

APPROVED VENDOR 6EEF3 kábelkötegelő, négyirányú 4 x 1.5 hüvelykes - 1.5 db

Raktáron
Tétel: AE8MZY Modell: 6EEF3
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
€67.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelkötegelő tartó
Klip típusaNégy út
színekTermészetes
Magasság0.3 "
Hossz1.5 "
AnyagNylon 6/6
Szerelési módszerAkril alapú ragasztó
Résmagasság0.54 In.
Slot Width0.54 "
Temp. Hatótávolság-25-tól 85 fokig
típus4-Way
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ragasztóvastagság (in.) (0.037)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSlot WidthSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEE6 Kábelkötegelő Rögzíthető 4 utas 1.25 x 1 hüvelyk - 100 db-os csomag | AE8MZR 6EEE60.285 "1.25 "0.3 "1"€20.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEE7 Kábelkötegelő rögzítő 4 utas 0.75 x 0.75 hüvelyk - 100 db-os csomag | AE8MZT 6EEE70.19 "0.75 "0.3 "0.75 "€19.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEE8 Kábelkötegelő-rögzítő 4-utas 1.1 x 1.1 hüvelykes - 100 db-os csomag | AE8MZU 6EEE80.24 "1.1 "0.53 "1.1 "€10.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEF3 kábelkötegelő, négyirányú 4 x 1.5 hüvelykes - 1.5 db
€67.80 /Mértékegység