Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6EB88 Socket Cap Screw Button Stainless Steel M12 x 1.75 X 60, 5PK | AE8MTN

APPROVED VENDOR 6EB88 Aljzatsapka csavaros gomb rozsdamentes acél M12 x 1.75 x 60, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE8MTN Modell: 6EB88
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
€32.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.21mm
Fejmagasság6.6mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt60mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza36mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB88 Aljzatsapka csavaros gomb rozsdamentes acél M12 x 1.75 x 60, 5 PK
€32.13 /csomag