Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07080.060.0010 Socket Cap Screw Low M6 x 1 X 10, 100PK | AE8MJC 6EA63

APPROVED VENDOR M07080.060.0010 Aljzatsapka csavar alacsony M6 x 1 x 10, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8MJC Típus: M07080.060.0010Kereszthivatkozás: 6EA63 / 164V91
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
€19.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.10mm
Fejmagasság4mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt10mm
Anyag8.8 Steel
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.47
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.060.0010 Aljzatsapka csavar alacsony M6 x 1 x 10, 100PK
€19.82 /csomag