Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6EA30 Socket Cap Screw Low Stainless Steel M8 x 1.25 X 45, 10PK | AE8MGU

APPROVED VENDOR 6EA30 aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 45, 10PK

Raktáron
Tétel: AE8MGU Modell: 6EA30
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
€30.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.13mm
Fejmagasság5mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt45mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EA30 aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 45, 10PK
€30.73 /csomag