Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6DZA8 Flat Washer Steel Fits 7/8 Inch, 100PK | AE8LZT

APPROVED VENDOR 6DZA8 lapos alátét acél, 7/8 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE8LZT Modell: 6DZA8
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
€35.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Belül Dia.15 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.75 "
csomag súlya6.30 font.
Rockwell KeménységRb 40 perc
Vastagság0.14 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.026 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.83
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318220000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P45014-PG Lapos alátét Sae Steel 1-1/8 hüvelykes - 50 db-os csomag | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGEgyszerű1.125 "1.187 "2.25 "5 font.--0.134 "€47.98
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P45015-PG Lapos alátét Sae Steel 1-1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AB9GUA 2DA75 P45015-PGEgyszerű1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "€100.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P45017-PG Lapos alátét Sae Steel 1-1/2 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9GUB 2DA79 P45017-PGEgyszerű1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "€73.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXX7 Lapos alátét 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Egyszerű7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€255.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6DZA8 lapos alátét acél, 7/8 hüvelykes, 100 PK
€35.53 /csomag